Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 inch | AE6QLJ 5UML0

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AE6QLJ Model: 79745Ref încrucișat: 5UML0
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
€106.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€36.93
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "€49.50
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€79.55
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€146.86
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"€196.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 inch
€106.06 /unitate