Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIGIL ANTISLIP 10-435 Capac pentru scară rotundă 17-11/16 inch lungime x 1 inch lățime | AH4GNR 34JG89

VIGIL ANTISLIP 10-435 Capac scară rotundă 17-11/16 inch lungime x 1 inch lățime

În stoc
Articol: AH4GNR Model: 10-435Crucea Ref: 34JG89

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€81.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac anti-alunecare al treptelor
finalizareaEpoxidice
Ecartament18
MaterialBaza din otel cu carbura de siliciu
Inălțime totală1 / 2 "
Lungime totală17 11 / 16 "
Lățimea totală1"
Modelul benzii de rulareMat abraziv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIGIL ANTISLIP 10-210 Capac pentru scară pătrat 11-13/16 x 4/5 inch | AH4GNK 34JG83 10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "€58.33
VIGIL ANTISLIP 10-230 Capac pentru scară pătrat 11-13/16 x 1 inch | AH4GNL 34JG84 10-2301"11 13 / 16 "1"€65.70
VIGIL ANTISLIP 10-405 Capac pentru scară rotundă 7-7/8 x 51/64 inch | AH4GNM 34JG85 10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "€34.13
VIGIL ANTISLIP 10-410 Capac pentru scară rotundă 17-45/64 x 51/64 inch | AH4GNN 34JG86 10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "€46.69
VIGIL ANTISLIP 10-415 Capac pentru scară rotundă 17-11/16 inch lungime x 51/64 inch lățime | AH4GNP 34JG87 10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "€69.61
VIGIL ANTISLIP 10-430 Capac pentru scară rotundă 11-13/16 inch lungime x 1 inch lățime | AH4GNQ 34JG88 10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"€54.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIGIL ANTISLIP 10-435 Capac scară rotundă 17-11/16 inch lungime x 1 inch lățime
€81.61 /unitate