Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 70435 Cap de frecat punte 11 inch alb | AG2BAZ 31CF90

VIKAN 70435 Cap de frecat punte 11 inch alb

În stoc
Element: AG2BAZ Model: 70435Crucea Ref: 31CF90
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
€62.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de frecat punte
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei11 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaAlb
Lungime totală11 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603908050

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiLungimea perieiLățimea perieiManipulați culoareaArticolLungime totalăLungime tăierePreț
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 inch lungime Stiff Pink | AF9PAZ 30PC56 70601Roz12 "3"RozScrub pentru punte12 "1.75 "€90.11
VIKAN 70432 Cap de frecat punte 11 inch verde | AG2BAW 31CF87 70432Verde11 "3"VerdeCap de frecat punte11 "2"€62.42
VIKAN 70433 Cap de frecat punte 11 inch albastru | AG2BAX 31CF88 70433Albastru11 "3"AlbastruCap de frecat punte11 "2"€62.42
VIKAN 70434 Cap de frecat punte 11 inch roșu | AG2BAY 31CF89 70434Roșu11 "3"RoșuCap de frecat punte11 "2"€62.42
VIKAN 70436 Cap de frecat punte 11 inch galben | AG2BBA 31CF91 70436Galben11 "3"GalbenCap de frecat punte11 "2"€62.42
VIKAN 70641 Deck Scrub 15-1/4 inch Lungime Stiff | AH7ZEX 38EV63 70641Roz15.25 "1.875 "RozPerie de punte15.25 "1.5 "€121.88
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1/4 inch lungime Stiff | AH7ZEY 38EV64 70642Verde15.25 "1.875 "VerdePerie de punte15.25 "1.5 "€121.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 70435 Cap de frecat punte 11 inch alb
€62.42 /unitate