Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 inch lungime Stiff Pink | AF9PAZ 30PC56

VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 inch lungime Stiff Pink

În stoc
Articol: AF9PAZ Model: 70601Crucea Ref: 30PC56
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
€86.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScrub pentru punte
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoz
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei12 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaRoz
Lungime totală12 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiLungimea perieiLățimea perieiManipulați culoareaArticolLungime totalăLungime tăierePreț
VIKAN 70432 Cap de frecat punte 11 inch verde | AG2BAW 31CF87 70432Verde11 "3"VerdeCap de frecat punte11 "2"€61.54
VIKAN 70433 Cap de frecat punte 11 inch albastru | AG2BAX 31CF88 70433Albastru11 "3"AlbastruCap de frecat punte11 "2"€61.54
VIKAN 70434 Cap de frecat punte 11 inch roșu | AG2BAY 31CF89 70434Roșu11 "3"RoșuCap de frecat punte11 "2"€61.54
VIKAN 70435 Cap de frecat punte 11 inch alb | AG2BAZ 31CF90 70435Alb11 "3"AlbCap de frecat punte11 "2"€61.54
VIKAN 70436 Cap de frecat punte 11 inch galben | AG2BBA 31CF91 70436Galben11 "3"GalbenCap de frecat punte11 "2"€61.54
VIKAN 70641 Deck Scrub 15-1/4 inch Lungime Stiff | AH7ZEX 38EV63 70641Roz15.25 "1.875 "RozPerie de punte15.25 "1.5 "€104.98
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1/4 inch lungime Stiff | AH7ZEY 38EV64 70642Verde15.25 "1.875 "VerdePerie de punte15.25 "1.5 "€104.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 inch lungime Stiff Pink
€86.99 /unitate