Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKING AIR TOOLS V101 Slefuitor cu aer drept 2-3/4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS Slefuitor cu aer drept V101 2-3/4 x 11

În stoc
Articol: AG6RTZ Model: V101Crucea Ref: 46D278

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€605.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu linie dreaptă cu aer
Admisie90-100 psi
CFM @ încărcare completă4.0
Tip de evacuare3 / 8 "
Viteză gratuită2-3 / 4 "L x 11" L
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului1/4 "NPT
Lungime totală11 "
Tipul feței tamponuluiAuto-adezive
Dimensiunea tamponului2-3 / 4 "L x 11" L
Presiunea necesară4.0
regulatortrăgaci
Vacuum / Non-VacuumFără vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205599000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
VIKING AIR TOOLS V100 Slefuitor cu aer drept 2-3/4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "L x 16" L€484.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKING AIR TOOLS Slefuitor cu aer drept V101 2-3/4 x 11
€605.91 /unitate