Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINYLGUARD 31-CVF-2500W Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2VCK 11C792

VINYLGUARD 31-CVF-2500W Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch

În stoc
Articol: AA2VCK Model: 31-CVF-2500WCrucea Ref: 11C792
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
€96.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul rolei transportoare de calitate alimentară
CuloriAlb
Rezistență dielectrică1000 V / mil
Pentru utilizare cu Roller Dia.2-1 / 2 "conic
ID după reducere1.5 "
ID înainte de micșorare2.6 "
Metoda de instalareReducere de căldură
Lungime60 "
MaterialPVC
Raport de reducere1.7:1
Temp. Gamă-4 Până la 221 F.
Grosimea peretelui după micșorare0.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)152.91
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriID după reducereGrosimea peretelui după micșorareID înainte de micșorareArticolLungimeMaterialPreț
VINYLGUARD 31-CV-1375B Capac role transportor 1-3/8 inch L60 inch | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 Până la 221 F.Negru0.75 "0.05 "1.5 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900B Capac role transportor 2 inch L60 inch | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 Până la 221 F.Negru1"0.05 "2.1 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€52.01
VINYLGUARD 31-CV-2500B Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 Până la 221 F.Negru1.5 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€68.80
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 Până la 221 F.Negru1.25 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€75.12
VINYLGUARD 31-CV-1375O Capac role transportor 1-3/8 inch L60 inch | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 Până la 221 F.Portocaliu0.75 "0.05 "1.5 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900O Capac role transportor 2 inch L60 inch | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 Până la 221 F.Portocaliu1"0.05 "2.1 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€49.80
VINYLGUARD 31-CV-2500O Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 Până la 221 F.Portocaliu1.5 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€68.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VINYLGUARD 31-CVF-2500W Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch
€96.39 /unitate