Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS 13MHP3.0 Clemă de înaltă presiune T304 din oțel inoxidabil | AA3NLR 11P819

VNE STAINLESS 13MHP3.0 Clemă de înaltă presiune din oțel inoxidabil T304

În stoc
Articol: AA3NLR Model: 13MHP3.0Crucea Ref: 11P819
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
€60.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de înaltă presiune
Material corpT304 Oțel inoxidabil
ConexiunePrinsa
Pentru dimensiunea tubului3"
Presiune maximă1000 psi@70 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț
VNE STAINLESS 13MHP.75 Clemă de înaltă presiune T304 din oțel inoxidabil | AA3NLM 11P815 13MHP.751/2 "și 3/4"1500 psi@70 grade F€32.08
VNE STAINLESS 13MHP1.5 Clemă de înaltă presiune T304 din oțel inoxidabil | AA3NLN 11P816 13MHP1.51 "și 1-1 / 2"1500 psi@70 grade F€38.88
Clemă de înaltă presiune VNE STAINLESS 13MHP2.0 T304 din oțel inoxidabil | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi@70 grade F€46.96
VNE STAINLESS 13MHP2.5 Clemă de înaltă presiune T304 din oțel inoxidabil | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5 "1000 psi@70 grade F€51.46
VNE STAINLESS 13MHP4.0 Clemă de înaltă presiune T304 din oțel inoxidabil | AA3NLT 11P820 13MHP4.04"1000 psi@70 grade F€76.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP3.0 Clemă de înaltă presiune din oțel inoxidabil T304
€60.74 /unitate