Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX 14PR4.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 4 inchi | AA6HBP 13Y394

VNE STAINLESS 14PR4.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 4 inch

În stoc
Element: AA6HBP Model: 14PR4.0Crucea Ref: 13Y394

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă scurtă
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneScaun conic
Presiune maximă400 psi la 72 de grade F
Lungime totală1"
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului4"
Grosimea peretelui0.083 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX 14PR1.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 1 inch | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "€14.57
VNE INOX 14PR1.5 Ferulă scurtă T304 Oțel inoxidabil | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€16.20
VNE INOX 14PR2.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 2 inchi | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "€20.17
VNE INOX 14PR2.5 Ferulă scurtă T304 Oțel inoxidabil | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€21.85
VNE INOX 14PR3.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 3 inchi | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "€42.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 14PR4.0 Ferulă scurtă T304 din oțel inoxidabil 4 inch
€66.77 /unitate