Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS E14WI1.5 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NTW 11P962

VNE STAINLESS E14WI1.5 Ferulă tată T304 Linie E din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3NTW Model: E14WI1.5Crucea Ref: 11P962
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
€16.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă masculină
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneLinia E
Lungime totală3 / 4 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului1.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS E14WI1.0 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NTV 11P961 E14WI1.019 / 32 "1"0.065 "€14.24
VNE STAINLESS E14WI2.0 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NTX 11P963 E14WI2.025 / 32 "2"0.065 "€21.80
VNE STAINLESS E14WI2.5 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NTY 11P964 E14WI2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€34.50
VNE STAINLESS E14WI3.0 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NTZ 11P965 E14WI3.029 / 32 "3"0.065 "€56.16
VNE STAINLESS E14WI4.0 Male Ferrule T304 Stainless Steel E Line | AA3NUA 11P966 E14WI4.01.031 "4"0.083 "€79.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E14WI1.5 Ferulă tată T304 Linie E din oțel inoxidabil
€16.23 /unitate