VNE INOX E90WW-64.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKT 11A436

VNE STAINLESS E90WW-64.0 Robinet sanitar cu bilă din oțel inoxidabil 316 cu 2 căi

În stoc
Element: AA2TKT Model: E90WW-64.0Crucea Ref: 11A436

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,235.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sanitară
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului2-Way
Tip conexiuneSudură
Manipulați materialulOțel inoxidabil AISI-304
Tip mânerBlocare cu tampon
Presiune maximă600 psi
Lungime totală9 9 / 16 "
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăSuflați dovada
Finisarea de suprafață20 ID-ul RA
Temp. Gamă-65 grade până la 320 grade F
Proiectarea supapelor2-Way
Structura supapei3-Piece
Grosimea peretelui0.083 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.29
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX E90WW-6.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 sudură în 2 căi | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€177.95
VNE INOX E90WW-6.75 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 sudură în 2 căi | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€217.86
VNE INOX E90WW-61.0 Supapă cu bilă sanitară din oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "€299.55
VNE INOX E90WW-61.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 sudură în 2 căi | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€505.70
VNE INOX E90WW-62.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€723.53
VNE INOX E90WW-62.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 sudură în 2 căi | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,505.42
VNE INOX E90WW-63.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "€1,983.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-64.0 Robinet sanitar cu bilă din oțel inoxidabil 316 cu 2 căi
€3,235.87 /unitate