Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 69414 Capac oală stoc Diametru 14 | AD9HXJ 4RZA6

VOLLRATH 69414 Capac oală stoc Diametru 14

În stoc
Articol: AD9HXJ Model: 69414Crucea Ref: 4RZA6
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
€119.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac plat
Ecartament18
MânerSudate
Manipulați culoareaNegru
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.14 "
Temp. Rezistenţă180 de grade F
TipCapac plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS7323930045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
VOLLRATH 77150 Capac 9 13/16 x 16 3/8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Oţel inoxidabil-€102.75
VOLLRATH 77250 Capac 12 3/4 x 20 3/4 Oțel inoxidabil 304 | AC9XLM 3LDZ6 77250--Oţel inoxidabil-€98.03
VOLLRATH 69412 Capac pentru oală și tigaie Diametru 12 in | AD8WKX 4NCH1 6941218-Oţel inoxidabil-€97.37
VOLLRATH 67509 Capac pentru oală din aluminiu Diametru 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1/8 "Aluminiu10-3/4 "€33.81
VOLLRATH 67541 Capac pentru oală din aluminiu Diametru 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3/16 "Aluminiu14-7/8 "€52.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 69414 Capac oală stoc Diametru 14
€119.16 /unitate