Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 77250 Capac 12 3/4 x 20 3/4 Oțel inoxidabil 304 | AC9XLM 3LDZ6

VOLLRATH 77250 Capac 12 3/4 x 20 3/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC9XLM Model: 77250Crucea Ref: 3LDZ6
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
€98.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac plat
Lungime20.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
VOLLRATH 77150 Capac 9 13/16 x 16 3/8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Oţel inoxidabil-€102.75
VOLLRATH 69412 Capac pentru oală și tigaie Diametru 12 in | AD8WKX 4NCH1 6941218-Oţel inoxidabil-€97.37
VOLLRATH 69414 Capac oală stoc Diametru 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Oţel inoxidabil14 "€119.16
VOLLRATH 67509 Capac pentru oală din aluminiu Diametru 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1/8 "Aluminiu10-3/4 "€33.81
VOLLRATH 67541 Capac pentru oală din aluminiu Diametru 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3/16 "Aluminiu14-7/8 "€52.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 77250 Capac 12 3/4 x 20 3/4 Oțel inoxidabil 304
€98.03 /unitate