Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN C3830B Încălzitor cu cartuș preformat, lungime 2-3/8 inchi | AC9LXV 3HJ76

VULCAN C3830B Încălzitor cu cartuș preformat 2-3/8 inch lungime

În stoc
Articol: AC9LXV Model: C3830BCrucea Ref: 3HJ76
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
€65.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru3 / 8 "
Plumb lungime10 "
Lungime2.375 "
Max. Temp. Capacitate900 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+ 0.000 / -0.004 "
Material învelișOțel inoxidabil 304 rezistent la coroziune
Voltaj240
Watt Density34 W / mp în.
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMax. Temp. CapacitateMaterial învelișWatt DensityWattsPreț
VULCAN C5170B Încălzitor cu cartuș preformat 35 wați/mp. inch | AB9MXP 2E897 C5170B1 / 2 "6"900 grade F304 oțel inoxidabil35 W / mp în.300€62.85
VULCAN TB380B Încălzitor cu cartuș preformat 115 wați/mp. inch | AB9MXT 2E906 TB380B3 / 8 "1.25 "1600 grade FAliaj rezistent la coroziune115 W / mp în.100€99.06
VULCAN TB386B Încălzitor cu cartuș 73 wați/mp. inch | AB9MXZ 2E913 TB386B3 / 8 "4"1600 grade FAliaj rezistent la coroziune73 W / mp în.300€106.27
VULCAN TB6214B Încălzitor cu cartuș preformat 80 wați/mp. inch | AB9MYE 2E918 TB6214B5 / 8 "4"1600 grade FAliaj rezistent la coroziune80 W / mp în.550€71.54
VULCAN C6360B Încălzitor cu cartuș preformat, lungime 2-3/8 inchi | AC9LXX 3HJ92 C6360B5 / 8 "2.375 "900 grade FOțel inoxidabil 304 rezistent la coroziune41 W / mp în.150€99.60
VULCAN C758B Încălzitor cu cartuș preformat 28 wați / inch pătrat | AC9LYA 3HJ98 C758B3 / 4 "8"900 grade FOțel inoxidabil 304 rezistent la coroziune28 W / mp în.500€112.91
VULCAN TB3035B Încălzitor cu cartuș preformat 85 wați / inch pătrat | AC9NDK 3HP99 TB3035B3 / 8 "2.5 "1600 grade FAliaj rezistent la coroziune85 W / mp în.200€89.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN C3830B Încălzitor cu cartuș preformat 2-3/8 inch lungime
€65.34 /unitate