Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN N15/3015-1 Control termostat | AC9MMV 3HL18

VULCAN N15/3015-1 Control termostat

În stoc
Articol: AC9MMV Model: N15 / 3015-1Crucea Ref: 3HL18
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
€380.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară84 "
Contact Rating Rezistiv @ 120V30A
Contact Rating Rezistiv @ 240V30A
Contact Rating Rezistiv @ 277V30A
Domeniu de control0 de grade până la 100 de grade F
Tip de carcasăNici unul
Amplificatori de încărcare completă21A
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC30A
Înălţime3.125 "
Tip montareMontare unitate
Numărul de comutatoare1
Diametrul becului de detectare.3 / 8 "
Detectarea lungimii becului4-5/32 "
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Comutați evaluările @ 120VDC30A
Tipul comutatoruluiDPST
Intervalul de tensiune120 până la 480 VAC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9032906020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Amplificatori inductivi @ 208V (30A)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
VULCAN N15/3015-2 Control termostat | AC9MMW 3HL19 N15 / 3015-260 de grade până la 250 de grade F€240.95
VULCAN N15/3015-3 Control termostat | AC9MMX 3HL20 N15 / 3015-3100 de grade până la 550 de grade F€363.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN N15/3015-1 Control termostat
€380.63 /unitate