Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN N15/3015-3 Control termostat | AC9MMX 3HL20

VULCAN N15/3015-3 Control termostat

În stoc
Element: AC9MMX Model: N15 / 3015-3Crucea Ref: 3HL20
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
€363.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară84 "
Contact Rating Rezistiv @ 120V30A
Contact Rating Rezistiv @ 240V30A
Contact Rating Rezistiv @ 277V30A
Domeniu de control100 de grade până la 550 de grade F
Tip de carcasăNici unul
Amplificatori de încărcare completă21A
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC30A
Înălţime3.125 "
Tip montareMontare unitate
Numărul de comutatoare1
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului7-5/16 "
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Comutați evaluările @ 120VDC30A
Tipul comutatoruluiDPST
Intervalul de tensiune120 până la 480 VAC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8516100080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Amplificatori inductivi @ 208V (30A)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
VULCAN N15/3015-1 Control termostat | AC9MMV 3HL18 N15 / 3015-10 de grade până la 100 de grade F€380.63
VULCAN N15/3015-2 Control termostat | AC9MMW 3HL19 N15 / 3015-260 de grade până la 250 de grade F€240.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN N15/3015-3 Control termostat
€363.41 /unitate