Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1410-400B Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MPJ 3HL92

VULCAN OS1410-400B Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Element: AC9MPJ Model: OS1410-400BCrucea Ref: 3HL92
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
€92.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density19 W / mp în.
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
VULCAN OS1410-400A Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MPH 3HL91 OS1410-400A120V€85.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1410-400B Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€92.81 /unitate