Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1410-400A Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MPH 3HL91

VULCAN OS1410-400A Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC9MPH Model: OS1410-400ACrucea Ref: 3HL91
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
€85.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density19 W / mp în.
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
VULCAN OS1410-400B Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MPJ 3HL92 OS1410-400B240V€92.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1410-400A Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€85.03 /unitate