Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1423-1500B Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC9MVZ 3HM17

VULCAN OS1423-1500B Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC9MVZ Model: OS1423-1500BCrucea Ref: 3HM17
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
€120.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare22.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală23.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density21 W / mp în.
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1435-1500B Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MWC 3HM37 OS1435-1500B34.875 "35.875 "15 W / mp în.€139.03
VULCAN OS1442-1500B Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13 W / mp în.€167.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1423-1500B Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F
€120.78 /unitate