Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OSF1512-900A Încălzitor cu bandă cu aripioare Lungime 12 inchi 1200 grade F | AD7EZH 4E266

VULCAN OSF1512-900A Încălzitor cu bandă cu aripioare 12 inch lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AD7EZH Model: OSF1512-900ACrucea Ref: 4E266

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€106.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density33 W / mp în.
Watts900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
VULCAN OSF1510-725A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 10-1/2 inch lungime | AB9MYL 2E924 OSF1510-725A9.5 "10.5 "33 W / mp în.725€97.71
VULCAN OSF1510-350A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 10-1/2 inch lungime | AC9MWF 3HM48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16 W / mp în.350€95.94
VULCAN OSF1510-475A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 10-1/2 inch lungime | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22 W / mp în.475€96.61
VULCAN OSF1525-1500A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 25-1/2 inch lungime | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20 W / mp în.1500€150.90
VULCAN OSF1515-1250A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 15-1/4 inch lungime | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32 W / mp în.1250€109.60
VULCAN OSF1517-1550A Încălzitor cu bandă cu aripioare 120v 17-7/8 inch lungime | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32 W / mp în.1550€115.05
VULCAN OSF1521-1900A Încălzitor cu bandă cu aripioare 21 inch Lungime 1200 grade F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32 W / mp în.1900€147.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OSF1512-900A Încălzitor cu bandă cu aripioare 12 inch lungime 1200 grade F
€106.35 /unitate