Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN STX060U Termostat pentru încălzire spa/cadă cu hidromasaj 11-1/2 inci | AB9MZJ 2E947

VULCAN STX060U Termostat pentru încălzire spa/cadă cu hidromasaj 11-1/2 in

În stoc
Articol: AB9MZJ Model: STX060UCrucea Ref: 2E947
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
€508.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpa și încălzire cu cadă cu hidromasaj
amperi25.00
Tip încălzitorCurge prin
kW1.5/6.0
Lungime11.5 "
Min. Debit5 / 15 gpm
Fază1
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Termostat de control (inclus)
    • Dimensiune admisie / dimensiune bucșă (1-1 / 2 "(F) NPT)

Variante de produs

ProdusModelamperikWLungimeVoltajPreț
VULCAN HTTR015U Termostat încălzitor spa/cadă cu hidromasaj 12 inch 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€446.24
VULCAN HTTR060U Termostat încălzitor spa/cadă cu hidromasaj 20 inch 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "240€602.28
VULCAN STX060US Încălzitor spa/cadă cu hidromasaj 11-1/2 inch 120/240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€504.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN STX060U Termostat pentru încălzire spa/cadă cu hidromasaj 11-1/2 in
€508.14 /unitate