Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN WTP910A Încălzitor cu imersie 14-1/8 inch lungime | AB9MYQ 2E928

VULCAN WTP910A Încălzitor cu imersie 14-1/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB9MYQ Model: WTP910ACrucea Ref: 2E928
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
€307.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de imersie cu bucșă automată
Domeniu de control110 de grade până la 190 de grade F
Tip de carcasăTerminal
Min. Adâncimea de imersiune10-1/8 "
NPT1"
Lungime totală14.125 "
Fază1
Material învelișCupru
Voltaj120
Watt Density41 mp
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWatt DensityWattsPreț
VULCAN WTP906A Încălzitor cu imersie 13-1/8 inch lungime | AB9MYP 2E927 WTP906A13.125 "31 mp1000€347.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN WTP910A Încălzitor cu imersie 14-1/8 inch lungime
€307.36 /unitate