Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare a gazului WAHL 40KBDLA6#Hg 6 PSI-12 inch Hg | AE9ZZQ 6PEZ6

WAHL 40KBDLA6#Hg Indicator de testare a gazului 6 PSI-12 inch Hg

În stoc
Articol: AE9ZZQ Model: 40KBDLA6 # HgCrucea Ref: 6PEZ6
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
€195.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGhid de testare a gazelor
Acuratete1%
Culoarea cazuluiVopsit în negru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiSuport montaj inferior
Dimensiunea conexiuniiConexiune proces 3/4 "NPT
Dimensiunea cadranului4"
Afişa4 "(100mm) aluminiu alb cu marcaje alb-negru
Unități de afișarePsi sau Hg
Temp. De funcționare Gamă(-4F) la 160F
Gamă6 PSI-12 "Hg
Rezoluţie1/10 PSI sau 1/2 "Hg
Cea mai mică absolvire1/10 PSI sau 1/2 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Indicator de testare a gazului WAHL 40KBDLA15#Hg 15 PSI-30 inch Hg | AE9ZZR 6PEZ7 40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg€195.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAHL 40KBDLA6#Hg Indicator de testare a gazului 6 PSI-12 inch Hg
€195.34 /unitate