Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WAHL DSTPA1213224 Sondă de termocuplu tip K Lungime 24 inchi | AF6JNK 19RU70

WAHL DSTPA1213224 Sondă de termocuplu tip K Lungime 24 inch

În stoc
Articol: AF6JNK Model: DSTPA1213224Crucea Ref: 19RU70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€247.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termocuplului
Acuratete+/-2 grade /530 grade F: +/-1.1 grade /277 grade C: 0.375 pe R 530 grade F (277 grade C)
Conector sondaSârmă goală
Sonda Dia.1 / 4 "
Lungimea sondei24 "
Materialul sondei316 oțel inoxidabil
Conexiune proces1/2" NPT, fiting de compresie
Tip senzorK termocuplu
Temp. Gamă-109 de grade până la 900 de grade
Sârmă Lungime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9025900000

Detalii produs:

    • Sub-marca: DIGI-STEM

Variante de produs

ProdusModelMaterial de linieConector sondaLungimea sondeiConexiune procesSârmă LungimePreț
WAHL DSTPA1213212 Sondă pentru termocuplu tip K Lungime 12 inchi | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Sârmă goală12 "1/2" NPT, fiting de compresie10 "€211.63
WAHL DSTPA420632112 Sondă de termocuplu tip K Lungime 12 inchi | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCDeconectare rapidă12 "1/2 NPT, fiting de compresie144 "€362.71
WAHL DSTPA1223204 Sondă de termocuplu tip K Lungime 4 inchi | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Sârmă goală4"1/2" NPT, fiting de compresie10 "€229.84
WAHL DSTPA1223206 Sondă de termocuplu tip K Lungime 6 inchi | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Sârmă goală6"1/2" NPT, fiting de compresie10 "€229.84
WAHL DSTPA1223209 Sondă pentru termocuplu tip K Lungime 9 inchi | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Sârmă goală9"1/2" NPT, fiting de compresie10 "€223.21
WAHL DSTPA420632109 Sondă de termocuplu tip K Lungime 9 inchi | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109BlindatDeconectare rapidă9"1/2" NPT, fiting de compresie10 "€372.72
WAHL DSTPA421232109 Sondă de termocuplu tip K Lungime 9 inchi | AF6JNM 19RU72 DSTPA421232109BlindatDeconectare rapidă9"1/2" NPT, fiting de compresie10 "€399.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAHL DSTPA1213224 Sondă de termocuplu tip K Lungime 24 inch
€247.90 /unitate