Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALDMANN 112560000-00003069 Lumină de lucru LED 24v 60 de grade suprafață | AC8NAB 3CJC7

WALDMANN 112560000-00003069 Lumină de lucru cu LED, 24 V, suprafață de 60 de grade

În stoc
Element: AC8NAB Model: 112560000-00003069Crucea Ref: 3CJC7
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
€893.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Lungime cablu10ft
Tip lămpiLED-uri
Tip montareSuprafață
Lungime totală11.2 "
TipPlat
Voltaj24 VDC
Watts6 x 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.51
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405406000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungime totalăTipVoltajWattsPreț
WALDMANN 112385M10 Lumină de lucru cu LED Gât de găscă 95-240v 6 grade Fix | AC8MZX 3CHZ7 112385M1018ft30 "gooseneck95-2401 x 3€945.30
WALDMANN 112385M20 Lumină de lucru cu LED Gât de gâscă 24v 6 grade Fix | AC8MZY 3CHZ9 112385M2018ft30 "gooseneck241 x 3€902.53
WALDMANN 112560002-00006272 Lumină de lucru LED 24v 60 de grade suprafață | AC8NAC 3CJD2 112560002-0000627210ft11.2 "Plat24 VAC6 x 2€1,078.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 112560000-00003069 Lumină de lucru cu LED, 24 V, suprafață de 60 de grade
€893.63 /unitate