WALDMANN D1517410 Suport de podea cu LED pentru lumină chirurgicală minoră | AB6RQJ 22C481

WALDMANN D1517410 Suport de podea cu lumină chirurgicală minoră

Articol: AB6RQJ Model: D1517410Crucea Ref: 22C481

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare și procedură
ReglabilVersiune sursă
Unghiul fasciculului360 grade
CuloriCRI = Ra Greater Than95
Temp. Culoare4500 K
ConstrucţieOperații Închise
Lungime cablu3 M
ElementPolicarbonat / acrilonitril / butadienă / copolimer stirenic (PC / ABS)
Lumeni inițiali1000
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Tip montareEtaj
Acoperire generală37 "
TipTriango
Voltaj100-240
Watts30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)153.92
Lățimea navei (cm)66.8
Codul HS9405206020
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN D1517410 Suport de podea cu lumină chirurgicală minoră