Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă pentru examen WALDMANN D15992120, LED, 30000 Lux, 0.5 M, Perete, 4400K, Index de redare a culorilor 93, 8 W Watt | CU8CYL 800HJ4

WALDMANN D15992120 Lumină de examen, LED, 30000 Lux, 0.5 M, Perete, 4400K, Index de redare a culorilor 93, 8 W Watt

În stoc
Articol: CU8CYL Model: D15992120Crucea Ref: 800HJ4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€849.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina examenului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampă pentru examen WALDMANN D16075000, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Tavan, 3700K/4300K/4700K, Index de redare a culorilor 95 | CU8CYC 800HK4 D16075000€7,108.70
Lampă pentru examen WALDMANN D15918000, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Suport de podea, 3700K/4300K/4700K, 40 W Watt | CU8CYD 800HK6 D15918000€7,673.82
Lampă pentru examen WALDMANN D15915000, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Suport de podea, 4300K, Index de redare a culorilor 95 | CU8CYE 800HK3 D15915000€6,673.68
Lampă pentru examen WALDMANN D16080000, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Perete, 3700K/4300K/4700K, Index de redare a culorilor 95 | CU8CYF 800HK5 D16080000€7,108.70
Lampă pentru examen WALDMANN D16077000, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Perete, 4300K, Index de redare a culorilor 95, 40 W Watt | CU8CYG 800HK2 D16077000€6,108.56
Lampă pentru examen WALDMANN D16206000, LED, 2 X 100000 Lux, 1.0 M, Tavan, 3700K/4300K/4700K, 80 W Watt | CU8CYH 800HK7 D16206000€13,792.55
Lampă pentru examen WALDMANN D15992100, LED, 30000 Lux, 0.5 M, Clemă, 4400K, indice de redare a culorilor 93, 8 W Watt | CU8CYJ 800HJ5 D15992100€856.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN D15992120 Lumină de examen, LED, 30000 Lux, 0.5 M, Perete, 4400K, Index de redare a culorilor 93, 8 W Watt
€849.71 /unitate