Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 20890-M16 robinet de extensie, dimensiune filet M16X2, lungime filet 63 mm, lungime 200 mm, 3 caneluri | CU9CVQ 426Y86

WALTER TOOLS 20890-M16 Robinet de extensie, dimensiune filet M16X2, lungime filet 63 mm, lungime 200 mm, 3 caneluri

În stoc
Articol: CU9CVQ Model: 20890-M16Crucea Ref: 426Y86

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€298.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0734
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 2084805-M10 robinet de extensie, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 36 mm, lungime 271 mm | CU9CVH 426Y80 2084805-M10€215.32
WALTER TOOLS 20844-M10 robinet de extensie, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 36 mm, lungime 271 mm | CU9CVJ 426Y76 20844-M10€163.40
WALTER TOOLS 20890-M10 robinet de extensie, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 45 mm, lungime 140 mm | CU9CVK 426Y84 20890-M10€157.17
WALTER TOOLS 20844-M12 Robinet de extensie, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 42 mm, Lungime 271 mm | CU9CVM 426Y77 20844-M12€216.46
WALTER TOOLS 20890-M12 Robinet de extensie, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 50 mm, Lungime 180 mm | CU9CVN 426Y85 20890-M12€205.01
WALTER TOOLS 20890-M2.5 Robinet de extensie, M2.5X0.45 Dimensiune filet, Lungime filet 20 mm, Lungime 70 mm | CU9CVR 426Y88 20890-M2.5€119.58
WALTER TOOLS 20890-M2 Robinet de extensie, M2X0.4 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 66 mm, 3 caneluri | CU9CVT 426Y87 20890-M2€137.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 20890-M16 Robinet de extensie, dimensiune filet M16X2, lungime filet 63 mm, lungime 200 mm, 3 caneluri
€298.27 /unitate