Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7287777 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 4.20 mm, lungime totală 74 mm, carbură | CU8QUK 60FK88

WALTER TOOLS 7287777 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 4.20 mm, lungime totală 74 mm, carbură

În stoc
Articol: CU8QUK Model: 7287777Crucea Ref: 60FK88

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7287777 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 4.20 mm, lungime totală 74 mm, carbură
€134.78 /unitate