Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7377475 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 5.70 mm, lungime totală de 82 mm, carbură | CU8RFC 60FM42

WALTER TOOLS 7377475 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 5.70 mm, lungime totală 82 mm, carbură

În stoc
Articol: CU8RFC Model: 7377475Crucea Ref: 60FM42

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€248.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7377475 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 5.70 mm, lungime totală 82 mm, carbură
€248.72 /unitate