Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7378649 Jobber Length Drill Bit, 12.30 mm Drill Bit Size, 124 mm Overall Length | CU8PKL 60FX90

WALTER TOOLS 7378649 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 12.30 mm, lungime totală de 124 mm

În stoc
Articol: CU8PKL Model: 7378649Crucea Ref: 60FX90

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€578.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1814
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WALTER TOOLS DC150-03-15.300A1-WJ30RE Burghie Jobber, Dimensiune burghie 15.30 mm, Lungime totală 115 mm, Dp de găurire 65 mm | CU8NFA 53AM69 DC150-03-15.300A1-WJ30REBurghie Jobber€383.10
WALTER TOOLS DC150-05-16.200A1-WJ30RE Burghie Jobber, Dimensiune burghie 16.20 mm, Lungime totală 143 mm | CU8NFB 53AM04 DC150-05-16.200A1-WJ30REBurghie Jobber€572.63
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A1-WJ30RE Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 3.25 mm, Lungime totală 62 mm, Dp de găurire maxim 20 mm | CU8NFC 53AM95 DC150-03-03.250A1-WJ30REBurghie Jobber€116.29
WALTER TOOLS DC170-05-04.650A1-WJ30EJ Burghie Jobber, Dimensiune burghie 4.65 mm, Lungime totală 74 mm, Dp de găurire maxim 36 mm | CU8NFJ 53AT33 DC170-05-04.650A1-WJ30EJBurghie Jobber€286.21
WALTER TOOLS DC150-03-16.750A0-WJ30RE Burghie Jobber, Dimensiune burghie 16.75 mm, Lungime totală 123 mm | CU8NFL 53AH49 DC150-03-16.750A0-WJ30REBurghie Jobber€372.29
WALTER TOOLS 7378656 Burghiu cu lungimea Jobber, dimensiunea burghiului de 1/2 inch, lungime totală de 4.880 inci | CU8PDF 60FX91 7378656Burghiu de lungime Jobber€548.38
WALTER TOOLS 7378657 Burghiu cu lungimea Jobber, dimensiune burghie de 1/2 inch, lungime totală de 4.880 inci, carbură | CU8PDG 60FX92 7378657Burghiu de lungime Jobber€563.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7378649 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 12.30 mm, lungime totală de 124 mm
€578.44 /unitate