Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 8141056-M10X1 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1, lungime filet 25 mm, lungime 90 mm | CU9ECV 427J84

WALTER TOOLS 8141056-M10X1 Robinet cu canelu spiralat, M10X1 Dimensiune filet, Lungime filet 25 mm, Lungime 90 mm

În stoc
Articol: CU9ECV Model: 8141056-M10X1Crucea Ref: 427J84

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,076.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 8041056-M10 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 25 mm, lungime 100 mm | CU9EGH 427J55 8041056-M10€970.04
WALTER TOOLS 8146056-M12X1 robinet spiralat, dimensiune filet M12X1, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm | CU9EHG 427J87 8146056-M12X1€1,286.64
WALTER TOOLS 8146056-M12X1.5 robinet spiralat, dimensiune filet M12X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm | CU9EJR 427J88 8146056-M12X1.5€1,181.09
WALTER TOOLS 8046056-M12 robinet spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9EMC 427J65 8046056-M12€1,118.96
WALTER TOOLS 8146056-M14X1.5 robinet spiralat, dimensiune filet M14X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm | CU9ENR 427J89 8146056-M14X1.5€1,417.27
WALTER TOOLS 8146056-M16X1.5 robinet spiralat, dimensiune filet M16X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm | CU9ERG 427J90 8146056-M16X1.5€1,652.51
WALTER TOOLS 8141056-M6X0.75 Robinet spiralat, M6X0.75 Dimensiune filet, Lungime filet 15 mm, Lungime 80 mm | CU9FQH 427J85 8141056-M6X0.75€639.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 8141056-M10X1 Robinet cu canelu spiralat, M10X1 Dimensiune filet, Lungime filet 25 mm, Lungime 90 mm
€1,076.78 /unitate