Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1148-9.7 Screw Machine Drill Bit, 9.70 mm Drill Bit Size, 1 11/16 Inch Flute Length, Conical Point | CU8XZR 441H55

WALTER TOOLS A1148-9.7 Burghiu cu șurub, dimensiune burghie de 9.70 mm, lungime canelură de 1 11/16 inch, punct conic

În stoc
Articol: CU8XZR Model: A1148-9.7Crucea Ref: 441H55

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€54.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0184
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS A1149XPL-NO1 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 1 3/32 inch, lungime totală 66 mm | CU8WFC 441L43 A1149XPL-NO1€39.70
WALTER TOOLS A1148-NO1 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 1 3/32 inch, lungime totală 66 mm | CU8WFD 441H86 A1148-NO1€17.70
WALTER TOOLS A1149XPL-NO10 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghiu #10, lungime totală 62 mm | CU8WFE 441L44 A1149XPL-NO10€34.15
WALTER TOOLS A1148-NO11 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghiu #11, lungime totală 62 mm | CU8WFF 441H88 A1148-NO11€13.36
WALTER TOOLS A1149XPL-NO11 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghiu #11, lungime totală 62 mm | CU8WFG 441L45 A1149XPL-NO11€33.73
WALTER TOOLS A1148-NO12 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghiu #12, lungime totală 62 mm | CU8WFH 441H89 A1148-NO12€13.35
WALTER TOOLS A1149XPL-NO12 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghiu #12, lungime totală 62 mm | CU8WFJ 441L46 A1149XPL-NO12€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1148-9.7 Burghiu cu șurub, dimensiune burghie de 9.70 mm, lungime canelură de 1 11/16 inch, punct conic
€54.51 /unitate