Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1222-7/64IN Burghiu cu lungimea de găurit, 7/64 inch Dimensiune burghie, 33 mm lungime canelu | CU8TAL 441V14

WALTER TOOLS A1222-7/64IN Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 7/64 inci, lungimea canelului de 33 mm

În stoc
Articol: CU8TAL Model: A1222-7 / 64INCrucea Ref: 441V14
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WALTER TOOLS A1231-0.5 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 0.50 mm, Lungime canelu 6 mm, Lungime totală 22 mm | CU8NEU 442K15 A1231-0.5Burghie Jobber€1.73
WALTER TOOLS A1211-1.21 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 1.21 mm, Lungime canal 16 mm, Lungime totală 38 mm | CU8NEV 442D27 A1211-1.21Burghie Jobber€7.28
WALTER TOOLS A1211-1.27 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 1.27 mm, Lungime canelură 16 mm, Lungime totală 38 mm | CU8NEW 442D31 A1211-1.27Burghie Jobber€7.28
WALTER TOOLS A1211-10.75 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 10.75 mm, Lungime canelură 94 mm, Lungime totală 142 mm | CU8NEX 442D51 A1211-10.75Burghie Jobber€41.64
WALTER TOOLS A1211-11.25 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 11.25 mm, Lungime canela 94 mm, Lungime totală 142 mm | CU8NEY 442D52 A1211-11.25Burghie Jobber€44.42
WALTER TOOLS A1211-14.75 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 14.75 mm, Lungime canelură 114 mm, Lungime totală 169 mm | CU8NEZ 442D64 A1211-14.75Burghie Jobber€106.25
WALTER TOOLS A1211-3.35 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 3.35 mm, Lungime canela 36 mm, Lungime totală 65 mm | CU8NFD 442D82 A1211-3.35Burghie Jobber€5.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1222-7/64IN Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 7/64 inci, lungimea canelului de 33 mm
€11.70 /unitate