Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A12M-SDUCR07 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel | AF9LWM 30EL93

WALTER TOOLS A12M-SDUCR07 Colier cu șurub pentru bară de foraj indexabil din oțel

În stoc
Articol: AF9LWM Model: A12M-SDUCR07Crucea Ref: 30EL93

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€274.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare indexabilă
Număr ANSIA12M-SDUCR07
Bar Dia.0.472 "
Tipul tăietorului0 grade
Introduceți formaDiamant
Unghiul de plumb93 grade
Mâna stângă / dreaptaDreapta
Min. Plictisit0.63 "
Stil de montareClemă cu șurub
Lungime totală5.905 "
greblăPozitiv
Material de coadăOţel
Stil93 de grade plictisitor și confruntat
TipLichid de răcire prin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)15.29
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIIntroduceți formaUnghiul de plumbMâna stângă / dreaptaMin. PlictisitLungime totalăStilPreț
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Paralelogram95 gradeStânga0.929 "9.842 "95 de grade plictisitor și confruntat€337.76
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Paralelogram95 gradeDreapta0.929 "9.842 "95 de grade plictisitor și confruntat€337.76
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Paralelogram95 gradeStânga1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Paralelogram95 gradeStânga1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Paralelogram95 gradeDreapta1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€406.52
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3Triunghiular90 gradeDreapta1.469 "11.811 "90 de grade plictisitor și confruntat€545.26
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 de grade diamant93 gradeStânga1.705 "11.811 "93 de grade plictisitor și confruntat€541.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A12M-SDUCR07 Colier cu șurub pentru bară de foraj indexabil din oțel
€274.43 /unitate