Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3293TTP-3/8IN Burghiu cu lichid de răcire 9.525 mm 140 Carbură | AF8VYZ 29HM13

WALTER TOOLS A3293TTP-3/8IN Burghiu cu lichid de răcire 9.525 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8VYZ Model: A3293TTP-3 / 8INCrucea Ref: 29HM13

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€316.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.374 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaTTP - TiNAl
Lungimea flautului47mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală89mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.10mm
Mărimea9.525mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0594
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Burghiu cu lichid de răcire 10.9 mm 140 Carbură | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "metric55mm102mm12mm10.9mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Burghiu cu lichid de răcire 11 mm 140 Carbură | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "metric55mm102mm12mm11€425.86
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Burghiu cu lichid de răcire 11.1 mm 140 Carbură | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "metric55mm102mm12mm11.1mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Burghiu cu lichid de răcire 11.2 mm 140 Carbură | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "metric55mm102mm12mm11.2mm€534.49
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "metric20mm62mm6mm3"€246.51
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "metric20mm62mm6mm3.1mm€247.63
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch20mm62mm6mm3.175mm€232.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-3/8IN Burghiu cu lichid de răcire 9.525 mm 140 Carbură
€316.72 /unitate