Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3382XPL-4 Burghiu cu lichid de răcire 4mm 140 Carbură | AF8UAT 29GZ80

WALTER TOOLS A3382XPL-4 Burghiu cu lichid de răcire 4 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8UAT Model: A3382XPL-4Crucea Ref: 29GZ80
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
€259.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.157 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaXPL - AlCrN
Lungimea flautului36mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală74mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 Burghiu cu lichid de răcire 4.2 mm 140 Carbură | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36mm74mm6mm4.2mm€264.78
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 Burghiu cu lichid de răcire 4.5 mm 140 Carbură | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36mm74mm6mm4.5mm€262.40
WALTER TOOLS A3382XPL-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28mm66mm6mm3"€249.41
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 Burghiu cu lichid de răcire 3.3 mm 140 Carbură | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28mm66mm6mm3.3mm€256.34
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137 "28mm66mm6mm3.5mm€252.18
WALTER TOOLS A3382XPL-5 Burghiu cu lichid de răcire 5mm 140 Carbură | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196 "44mm82mm6mm5"€253.56
WALTER TOOLS A3382XPL-6 Burghiu cu lichid de răcire 6mm 140 Carbură | AF8UBL 29HA08 A3382XPL-60.236 "44mm82mm6mm6€252.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3382XPL-4 Burghiu cu lichid de răcire 4 mm 140 Carbură
€259.28 /unitate