Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3387-12.5 Burghiu cu caneluri drepte, dimensiune 12.50 mm, carbură solidă | AF8QBB 29FL08

WALTER TOOLS A3387-12.5 Burghiu drept canal, dimensiune 12.50 mm, carbură solidă

În stoc
Articol: AF8QBB Model: A3387-12.5Crucea Ref: 29FL08
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
€203.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de flaut drept
Echivalent zecimal0.4921
Punct de foraj120 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1 59 / 64 "
CalitateK20F
Număr listăA3387-12.5
MaterialCarbid solid
Dimensiune metrică12.5
Număr de bucați1
Lungime totală4.875 "
Tipul punctuluiPunct de autocentrare
Diametrul tijei.0.551 "
TipPrecizie ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr listăDimensiune metricăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3387-5 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QAJ 29FK91 A3387-50.19691 1 / 64 "A3387-553 7 / 32 "0.236 "€78.32
WALTER TOOLS A3387-10.2 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QAW 29FL03 A3387-10.20.40161 27 / 32 "A3387-10.210.24 41 / 64 "0.472 "€148.65
WALTER TOOLS A3387-10.5 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QAX 29FL04 A3387-10.50.41341 27 / 32 "A3387-10.510.54 41 / 64 "0.472 "€148.65
WALTER TOOLS A3387-11 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QAY 29FL05 A3387-110.43311 27 / 32 "A3387-11114 41 / 64 "0.472 "€148.65
WALTER TOOLS A3387-11.5 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QAZ 29FL06 A3387-11.50.45281 27 / 32 "A3387-11.511.54 41 / 64 "0.472 "€148.65
WALTER TOOLS A3387-12 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QBA 29FL07 A3387-120.47241 27 / 32 "A3387-12124 41 / 64 "0.472 "€148.65
WALTER TOOLS A3387-13 Burghiu cu caneluri drepte din carbură solidă | AF8QBC 29FL09 A3387-130.51181 59 / 64 "A3387-13134.875 "0.551 "€203.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3387-12.5 Burghiu drept canal, dimensiune 12.50 mm, carbură solidă
€203.92 /unitate