Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Burghiu Jobber 7/64 In 140 Carbură | AF8QCQ 29FN26

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Burghiu 7/64 In 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8QCQ Model: A3389AML-7/64INCrucea Ref: 29FN26
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
€236.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.109 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaAML - AlTiN
Lungimea flautului15 / 16 "
CalitateK30F
Număr listăA3389
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.437 "
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.1 / 8 "
Mărimea7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăPreț
WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Burghiu Jobber 7/64 In 140 Carbură | AF8QLU 29FT15 A6489AMP-7 / 64IN1.25 "A64892 51 / 64 "€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Burghiu 7/64 In 140 Carbură
€236.65 /unitate