Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN Burghiu cu lichid de răcire 19.05 mm 140 Carbură | AF8UVE 29HE84

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN Burghiu cu lichid de răcire 19.05 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8UVE Model: A3393TTP-3 / 4INCrucea Ref: 29HE84
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
€1,455.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.750 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaTTP - TiNAl
Lungimea flautului101mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală153mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.20mm
Mărimea19.05mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4842
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Burghiu cu lichid de răcire 8 mm 140 Carbură | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "metric53mm91mm8mm8€338.01
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Burghiu cu lichid de răcire 8.1 mm 140 Carbură | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "metric61mm103mm10mm8.1mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Burghiu cu lichid de răcire 8.2 mm 140 Carbură | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "metric61mm103mm10mm8.2mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Burghiu cu lichid de răcire 8.3 mm 140 Carbură | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "metric61mm103mm10mm8.3mm€433.03
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Burghiu cu lichid de răcire 8.4 mm 140 Carbură | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "metric61mm103mm10mm8.4mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Burghiu cu lichid de răcire 19.8 mm 140 Carbură | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "metric101mm153mm20mm19.8mm€1,840.60
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Burghiu cu lichid de răcire 20 mm 140 Carbură | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "metric101mm153mm20mm20mm€1,560.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN Burghiu cu lichid de răcire 19.05 mm 140 Carbură
€1,455.19 /unitate