Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Burghiu Jobber 2.75mm 140 Carbură | AH2KQF 29FT14

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Burghiu Jobber 2.75mm 140 Carbură

În stoc
Element: AH2KQF Model: A6489AMP-2.75Crucea Ref: 29FT14
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
€291.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1083
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului2.75mm
finalizareaAlTiN
Lungimea flautului35mm
CalitateK30F
Număr listăA6489
MaterialCarbid solid
Lungime totală71mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.3.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0136
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelUnghiul punctuluiDirecția de tăiereEchivalent zecimalDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiCalitatePreț
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Burghiu Jobber 5.2mm 130 Carbură | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 gradeMana dreapta0.204 "6mm5.2mmSFAT - TiN63mmK30F€525.16
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Burghiu Jobber 5.1mm 130 Carbură | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 gradeMana dreapta0.2 "6mm5.1mmSFAT - TiN63mmK30F€66.89
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Burghiu 14.288 mm 150 Carbură | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 gradeMana dreapta0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€657.53
WALTER TOOLS A6588TML-1 Burghiu 1mm 140 Carbură | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 gradeMana dreapta0.039 "3mm1mmTML - TiNal21mmK30F€64.81
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Burghiu 5mm 140 Carbură | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 gradeDreptaci0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€33.44
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Burghiu Jobber 7mm 140 Carbură | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 gradeDreptaci0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€38.88
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Burghiu 10.2 mm 140 Carbură | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 gradeDreptaci0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€69.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Burghiu Jobber 2.75mm 140 Carbură
€291.50 /unitate