LYON KK1162 Raft suplimentar | CF2HDQ 55XX51

LYON KK1162 Raft suplimentar

Articol: CF2HDQ Model: KK1162Crucea Ref: 55XX51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
CuloriNegru
Adâncime24 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime24 "
MaterialOţel
Mărimea1-1 / 2 "x 24"
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftCuloriAdâncimefinalizareaLungimeMărimeaLăţimePreț
LYON DD8560H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABQ DD8560H1800 lbs.Gri-Pulbere---€54.00
LYON DD8561H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 18 inch, oțel, gri | CE8ABR DD8561H1900 lbs.Gri-Pulbere---€82.72
LYON DD8562H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 24 inch, oțel, gri | CE8ABT DD8562H1800 lbs.Gri-Pulbere---€92.99
LYON DD8300H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Gri-Pulbere---€52.76
LYON DD8301H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 18 inch, oțel, gri | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Gri-Pulbere---€69.08
LYON DD8302H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 24 inch, oțel, gri | CE8ABW DD8302H1560 lbs.Gri-Pulbere---€83.48
LYON DD8560H5 Raft suplimentar, 5 rafturi, gabarit 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABX DD8560H5800 lbs.Gri-Pulbere---€317.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON KK1162 Raft suplimentar