Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYON DD8561H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 18 inch, oțel, gri | CE8ABR

LYON DD8561H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 18 inch, oțel, gri

În stoc
Element: CE8ABR Model: DD8561H1
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
€82.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
Capacitate pe raft900 lbs.
CuloriGri
finalizareaPulbere
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5315
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)93.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru rafturi din seria Lyon 8000, cu 1 raft, 4 cleme

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftCuloriAdâncimefinalizareaLungimeMărimeaLăţimePreț
LYON DD8560H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABQ DD8560H1800 lbs.Gri-Pulbere---€54.00
LYON DD8562H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 24 inch, oțel, gri | CE8ABT DD8562H1800 lbs.Gri-Pulbere---€92.99
LYON DD8300H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Gri-Pulbere---€52.76
LYON DD8301H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 18 inch, oțel, gri | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Gri-Pulbere---€69.08
LYON DD8302H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 48 x 24 inch, oțel, gri | CE8ABW DD8302H1560 lbs.Gri-Pulbere---€83.48
LYON DD8560H5 Raft suplimentar, 5 rafturi, gabarit 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 12 inch, oțel, gri | CE8ABX DD8560H5800 lbs.Gri-Pulbere---€317.77
LYON DD8561H5 Raft suplimentar, 5 rafturi, ecartament 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 18 inch, oțel, gri | CE8ABY DD8561H5900 lbs.Gri-Pulbere---€360.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD8561H1 Raft suplimentar, calibru 20, capacitate 800 lbs, dimensiune 36 x 18 inch, oțel, gri
€82.72 /unitate