Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide | AF8QLK 29FT06

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Burghiu 3/32 In 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8QLK Model: A6489AMP-3 / 32INCrucea Ref: 29FT06
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
€254.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.093 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaAML - AlTiN
Lungimea flautului7 / 64 "
CalitateK30F
Număr listăA6489
MaterialCarbid solid
Lungime totală2 41 / 64 "
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.1 / 8 "
Mărimea3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Burghiu 3/32 In 140 Carbură
€254.85 /unitate