Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6489DPP-5.2 Coolant Fed Drill 5.2mm 140 Carbide | AF8XBW 29HV39

WALTER TOOLS A6489DPP-5.2 Burghiu cu lichid de răcire 5.2 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8XBW Model: A6489DPP-5.2Crucea Ref: 29HV39
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
€422.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.204 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaDPP - TiAlN+AlCrN
Lungimea flautului57mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală97mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea5.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Burghiu cu lichid de răcire 15 mm 140 Carbură | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "metric152mm204mm16mm15mm€1,392.52
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Burghiu cu lichid de răcire 15.5 mm 140 Carbură | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "metric152mm204mm16mm15.5mm€1,390.47
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Burghiu cu lichid de răcire 15.875 mm 140 Carbură | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Fracțional Inch152mm204mm16mm15.875mm€1,392.52
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Burghiu cu lichid de răcire 16 mm 140 Carbură | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "metric152mm204mm16mm16mm€1,390.47
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 16.5 mm 140 Carbură | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "metric171mm223mm18mm16.5mm€1,783.64
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "metric34mm74mm6mm3"€422.76
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "metric34mm74mm6mm3.1mm€422.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-5.2 Burghiu cu lichid de răcire 5.2 mm 140 Carbură
€422.76 /unitate