Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Coolant Fed Drill 14mm 140 Carbide | AF8XLV 29HX59

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Burghiu cu lichid de răcire 14 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8XLV Model: A6589DPP-14Crucea Ref: 29HX59

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,233.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.551 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaDPP - TiAlN+AlCrN
Lungimea flautului182mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală230mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.14mm
Mărimea14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Burghiu cu lichid de răcire 8.1 mm 140 Carbură | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "metric138mm180mm10mm8.1mm€671.08
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Burghiu cu lichid de răcire 8.2 mm 140 Carbură | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "metric138mm180mm10mm8.2mm€679.16
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Burghiu cu lichid de răcire 8.3 mm 140 Carbură | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "metric138mm180mm10mm8.3mm€686.36
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Burghiu cu lichid de răcire 8.4 mm 140 Carbură | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "metric138mm180mm10mm8.4mm€671.08
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Burghiu cu lichid de răcire 8.5 mm 140 Carbură | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "metric138mm180mm10mm8.5mm€679.16
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "metric54mm92mm6mm3"€487.01
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "metric54mm92mm6mm3.1mm€486.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Burghiu cu lichid de răcire 14 mm 140 Carbură
€1,233.74 /unitate