Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6794TFP-8.3 Burghiu cu lichid de răcire 8.3 mm 140 Carbură | AF8XNF 29HX98

WALTER TOOLS A6794TFP-8.3 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 8.3mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8XNF Model: A6794TFP-8.3Crucea Ref: 29HX98
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
€800.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.326 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFP - TiNAl
Lungimea flautului240mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală184mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.10mm
Mărimea8.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Burghiu cu lichid de răcire 6.8 mm 140 Carbură | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "metric162mm200mm8mm6.8mm€694.25
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Burghiu cu lichid de răcire 7mm 140 Carbură | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "metric162mm200mm8mm7mm€765.18
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Burghiu cu lichid de răcire 7.144 mm 140 Carbură | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Fracțional Inch184mm222mm8mm7.144mm€694.25
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Burghiu cu lichid de răcire 7.4 mm 140 Carbură | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "metric184mm222mm8mm7.4mm€719.85
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 7.5 mm 140 Carbură | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "metric184mm222mm8mm7.5mm€694.25
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "metric65mm107mm6mm3"€572.44
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch92mm134 mm6mm3.175mm€572.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-8.3 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 8.3mm 140 Carbură
€800.56 /unitate