Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGU 28ME74

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch

În stoc
Element: AB8TGU Model: CNMG120408-NM5 WAK20Crucea Ref: 28ME74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNMG432-NM5
Spărgător de așchiiNM
învelișBCV
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWAK20
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma80 de grade diamant
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNMG120408-NM5 WAK20
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii8
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNMG
Materialul piesei de prelucratFier de călcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiînvelișCalitateRaza nasuluiMaterialul piesei de prelucratPreț
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€28.46
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€29.86
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€26.97
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMBCVWAK300.031 "-€24.87
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€30.38
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€29.22
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDX 28ME84 CNMG120408-NR4 WSM10CNMG432-NR4NRPVDWSM100.031 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch
€30.38 /unitate