Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNMG120416-RP5 WPP30S Carbide Turning Insert Cnmg 1/2 Inch | AF8MJL 28MF48

WALTER TOOLS CNMG120416-RP5 WPP30S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch

În stoc
Articol: AF8MJL Model: CNMG120416-RP5 WPP30SCrucea Ref: 28MF48

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNMG434-RP5
Spărgător de așchiiRP
învelișBCV
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWPP30S
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma80 de grade diamant
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNMG120416-RP5 WPP30S
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii8
Raza nasului0.063 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiNumăr ANSISpărgător de așchiiStil de montareNr. De muchiiRaza nasuluigreblăStilPreț
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WPP20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MCV 28MC63 CCMT09T304-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPMȘurub ținut20.016 "Pozitivextensia CCMT€25.14
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDH 28MC91 CCMT09T308-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMȘurub ținut20.031 "Pozitivextensia CCMT€21.60
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP30 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDJ 28MC92 CCMT09T308-PM5 WPP300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMȘurub ținut20.031 "Pozitivextensia CCMT€21.68
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP10S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MFF 28ME27 CNMG120404-FP5 WPP10S0.187 "CNMG431-FP5FPȘurub ținut80.016 "NegativCNMG€24.09
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP20S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MFG 28ME28 CNMG120404-FP5 WPP20S0.187 "CNMG431-FP5FPȘurub ținut80.016 "NegativCNMG€31.67
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MFH 28ME29 CNMG120404-MP3 WPP10S0.187 "CNMG431-MP3MPȘurub ținut80.016 "NegativCNMG€26.51
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP20S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MFJ 28ME30 CNMG120404-MP3 WPP20S0.187 "CNMG431-MP3MPȘurub ținut80.016 "NegativCNMG€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120416-RP5 WPP30S Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch
€23.79 /unitate