Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS D7061700-M4 Robinet de formare a filetului, Hss-E, strălucitor, Dimensiune filet M4X0.7, Lungime filet 12 mm | CU9HZY 427X55

WALTER TOOLS D7061700-M4 Robinet de formare a filetului, Hss-E, strălucitor, dimensiune filet M4X0.7, lungime filet 12 mm

În stoc
Articol: CU9HZY Model: D7061700-M4Crucea Ref: 427X55
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
€116.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 robinet, oțel de mare viteză, Ticn, lungime filet 21 mm, lungime 102 mm | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Robinet€40.39
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Robinet, Oțel de mare viteză, Ticn, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Robinet€47.82
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Robinet, oțel de mare viteză, tablă, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, 5 caneluri | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Robinet€19.61
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Robinet pentru formare filet, cobalt, staniu, dimensiune filet 5/8-18, lungime filet 1 1/8 inch, mâna dreaptă | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADAtingeți formarea firului€299.73
WALTER TOOLS D70617-M10 Robinet de formare a filetului, Hss-E, oxid negru, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm | CU9HZL 427X65 D70617-M10Atingeți formarea firului€172.09
WALTER TOOLS D70617-M3.5 Robinet de formare a filetului, Hss-E, oxid negru, Dimensiune filet M3.5X0.6, lungime filet 11 mm | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Atingeți formarea firului€122.46
WALTER TOOLS D70617-M3 Robinet de formare a filetului, Hss-E, oxid negru, dimensiune filet M3X0.5, lungime filet 9 mm | CU9HZN 427X66 D70617-M3Atingeți formarea firului€120.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS D7061700-M4 Robinet de formare a filetului, Hss-E, strălucitor, dimensiune filet M4X0.7, lungime filet 12 mm
€116.97 /unitate