Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MVJ 30FN31

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9MVJ Model: DCGT11T302-PF2 WXN10Crucea Ref: 30FN31
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
€33.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIDCGT3 (2.5) 0.5-PF2
Spărgător de așchiiPF2
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWXN10
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma55 de grade diamant
Inserați dimensiunea11
Grosimea inserției0.156 "
Număr ISODCGT11T302-PF2WXN10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.007 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilDCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€33.54 /unitate